RSDQB16-10BZ-M9BWLS ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 SMC 52863537

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード52863537 品番RSDQB16-10BZ-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など336種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 取付支持金具(B) 通シ穴(標準) オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする