RSDQB20-10BZ-A93S ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMC 52864648

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52864648 品番RSDQB20-10BZ-A93S
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など707種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(B) 複動バネ入り形 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 取付支持金具(B) 通シ穴(標準) オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド先端形状(-) 丸棒形
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする