曜日別特売
C2 SED付 アルミ #30 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付) フカガワ 52865112

C2 SED付 アルミ #30 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付) フカガワ 52865112
C2 SED付 アルミ #30 シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付) フカガワ 52865112

シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)155注文コード52865112品番C2 SED付 アルミ #30
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)155寸法A(mm)25寸法B(mm)130寸法C(mm)80寸法X(mm)302寸法M(mm)45寸法O(mm)550寸法U(mm)610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする