シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)175 注文コード52865137 品番C2 SED付 アルミ #37.5
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法Hなど9種類から選べます 他の種類を見る

天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)175 寸法A(mm)30 寸法B(mm)145 寸法C(mm)80 寸法X(mm)378 寸法M(mm)60 寸法O(mm)700 寸法U(mm)780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする