フカガワ
フカガワの 空調/換気関連部品
フカガワの 換気扇部材
フカガワの 吹出口・吸込口
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52865173
品番
C2 SEDナシアルミ #15
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
125
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
80
寸法X(mm)
152
寸法M(mm)
35
寸法O(mm)
290
寸法U(mm)
340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません