シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52865277 品番 CP SED付 アルミ #20
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。
多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。
多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法U(mm)440 寸法X(mm)202 寸法O(mm)380 寸法H(mm)135 寸法A(mm)20 寸法B(mm)115 寸法C(mm)80 寸法M(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする