ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFVS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52867727 品番 HVFVSレジスター アルミ 800X500
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
VHF に防火シャッターを接続したタイプです。
温度ヒューズ72℃。

寸法(高さH×幅W)(mm)800×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする