曜日別特売
50022495 渕太麺鉢・羽反麺鉢 福井クラフト 52871290

50022495 渕太麺鉢・羽反麺鉢 福井クラフト 52871290
50022495 渕太麺鉢・羽反麺鉢 福井クラフト 52871290

渕太麺鉢・羽反麺鉢

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様商品サイズ(mm):Φ211×84 重量:378g 容量:1450cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)アズワン品番65-3740-20注文コード52871290品番50022495
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

仕様商品サイズ(mm):Φ211×84 重量:378g 容量:1450cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)アズワン品番65-3740-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする