Jabra EVOLVE 65e MS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52871728 品番6599-623-109
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長8時間/通話 ※音楽再生時は最長13時間) ▼ネックバンドサイズ(幅145mm×長さ400mm) ▼重量(36g) ▼イヤージェル(楕円形のシリコンゴム製) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP54 準拠) ▼保証2年▼軽くて一日中快適に着けていられるネックバンド型 ▼12mmスピーカー ▼マイク数4 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ▼耳にフィットして周囲のノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」(Jabra Direct、Jabra Sound+アプリから機能を有効化) ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link 380a)、専用ケース、イヤージェルおよびイヤーウイング(S、M、L)、USBケーブル、取扱説明書

用途Evolve 65e は、便利で軽量、耳にぴったりフィットする楕円形イヤーバッドのネックバンド型デザインです。
注意
※MSとUC の違い
MS(Microsoft)はMicrosoft認証済みと、UC(Unified communications)はMicrosoft認証モデルではないのが違いです
MSモデルではTeams(Skype)使用の際にデフォルトで機器選択されてプラグアンドプレイで使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする