曜日別特売
#5 ノズル型吹出口 ノズル フカガワ 52872112

ノズル型吹出口 ノズル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法D(Φmm)115
内容量1台注文コード52872112品番#5
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。

寸法A(Φmm)157寸法B(Φmm)110寸法C(Φmm)145寸法D(Φmm)115寸法E(mm)15寸法F(mm)50寸法G(Φmm)123寸法L(Φmm)140寸法M(Φmm)125寸法T(mm)140~155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52872103
2018-09-18
用途: barの新築工事でトイレの吹き出し口として。
建設業・工事業

いろんな大きさがあり、尚且つデザイン性もよいと思いました。
配送までに時間がかかりすぎかなというところが唯一気になった点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする