木柄十能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52872114 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

側溝の掃除や炭用スコップ(炭の後片付け用)に丁度良い大きさのスコップ。

用途掃除や炭処理に。 幅(mm)170 全長(mm)525 質量(g)475 材質(頭)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする