永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
穴あき十能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52872130
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。
清掃時、穴から水が抜けるので便利。
用途
掃除や炭処理に。
幅(mm)
130
全長(mm)
615
質量(g)
390
材質(頭)
スチール