永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 十能
共柄十能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52872139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。青塗り十能。
用途
掃除や炭処理に。
幅(mm)
98
全長(mm)
440
質量(g)
195
材質(頭)
スチール