フカガワ
フカガワの 空調/換気関連部品
フカガワの 換気扇部材
フカガワの 吹出口・吸込口
ノズル型吹出口 二重ノズル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52872225
品番
#6
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
寸法A(Φmm)
182
寸法B(Φmm)
135
寸法C(Φmm)
170
寸法D1(Φmm)
140
寸法D2(Φmm)
90
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
55
寸法G(Φmm)
148
寸法L(Φmm)
150
寸法M(Φmm)
150
寸法T(mm)
155〜170
寸法X(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません