曜日別特売
#9 ノズル型吹出口 二重ノズル フカガワ 52872252

ノズル型吹出口 二重ノズル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法X(mm)30
寸法T(mm)205~220
内容量1台注文コード52872252品番#9
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。

寸法A(Φmm)265寸法B(Φmm)210寸法C(Φmm)245寸法D1(Φmm)215寸法D2(Φmm)140寸法E(mm)20寸法F(mm)80寸法G(Φmm)223寸法L(Φmm)180寸法M(Φmm)225寸法T(mm)205~220寸法X(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする