フカガワ
ノズル型吹出口 二重ノズル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法X(mm)
30
30
40
寸法T(mm)
300~315
155~170
165~180
195~210
205~220
220~235
265~280
280~295
300~315
355~370
380~395
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52872295
品番
#16
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
寸法A(Φmm)
460
寸法B(Φmm)
385
寸法C(Φmm)
420
寸法D1(Φmm)
390
寸法D2(Φmm)
240
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
110
寸法G(Φmm)
398
寸法L(Φmm)
255
寸法M(Φmm)
400
寸法T(mm)
300~315
寸法X(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません