※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52872593
品番
IPO M10 × 1.5
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メーカー商品コード
PI70100BP
用途
低炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.5
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.29MB)