I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52872602 品番 IPO M3 × 0.5
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
メーカー商品コードPI73.0GBP 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする