I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52872618 品番 IPO M4 × 0.7
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
メーカー商品コードPI74.0IBP 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番761-1072 材質HSS 形状下穴:通り 質量(g)8 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 呼び4 全長L(mm)52 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする