I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52872627 品番 IPO M5 × 0.8
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
メーカー商品コードPI75.0KBP 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 溝数3 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 呼び5 全長L(mm)60 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする