I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52872636 品番 IPO M6 × 1
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
メーカー商品コードPI76.0MBP 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M6×1 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする