I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52872645 品番 IPO M8 × 1.25
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
メーカー商品コードPI78.0NBP 用途低炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 ねじの種類M タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする