鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
本職用刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873347
品番
A-6
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
1020
刃長(mm)
約195
柄長さ(mm)
約455
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼