鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
安来鋼付 止なし刈込鋏 2尺柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873356
品番
A-9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
鍛造製品。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
885
質量(g)
1180
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
赤樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼