鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
調質 パーカー仕上げ 普通刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873435
品番
B-21
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
900
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼