鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
調質 パーカー仕上げ 普通刈込鋏 尺7柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873444
品番
B-211
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
760
質量(g)
920
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
510
材質(柄部)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼