PRUMAN(プルーマン)
PRUMAN(プルーマン)の 鋏
PRUMAN(プルーマン)の 植木鋏
大久保鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
185
注文コード
52873548
品番
OK-185
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。
ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途
花木の剪定作業に。
全長(mm)
185
質量(g)
100
材質(柄部)
エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)
8(生木)
材質(刃)
刃物用炭素鋼