カマキ
カマキの 鋏
カマキの 刈込鋏
軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873600
品番
No.1300N
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。
低いところも高いところも楽々!!
軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
【伸長時】980【収縮時】630
質量(g)
782
切断能力(Φmm)
生木6