神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
鞘入鋸 果樹 細目替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873654
品番
No.GSF-151-SH
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 150mm GSF-150-SH」の替刃
用途
替刃式鋸の替刃。
仕様
【鋸目】細目
質量(g)
45
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
150
硬度
950HV(HRC67〜68)
表面仕上げ
ハードクロームメッキ
処理方法
衝撃焼入
アサリ
無