神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
鞘入鋸 一番 替刃荒目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873679
品番
No.GC-401-LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
用途
替刃式鋸の替刃。
仕様
【鋸目】荒目
質量(g)
190
ピッチ(mm)
4
刃長(mm)
400
硬度
950HV(HRC67〜68)
表面仕上げ
ハードクロームメッキ
処理方法
衝撃焼入
アサリ
無