- オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDS 52873907

- オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDS 52873907
- オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDS 52873907
- オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDS 52873907
- オールステンデルタホー 伸縮柄 GARDEN FRIENDS 52873907

オールステンデルタホー 伸縮柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873907品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伸縮式なので、保管にも持ち運びにも便利。全長76cm~120cm。
短いまま、しゃがんで使える。伸ばして立ったままでも使える。
刃もパイプもステンレス製なので丈夫で長持ち!サビに強くお手入れもカンタン!

用途草削り、土ならし、土掘り、根掘りに。全長(mm)【伸長時】1200【収縮時】760質量(g)640刃幅(mm)180材質(柄部)ステンレス・PP材質(刃)ステンレス材質(リベット)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする