GARDEN FRIENDS
GARDEN FRIENDSの 鋏
GARDEN FRIENDSの 刈込鋏
アルミ柄軽量刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52873925
品番
GFN-K01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!
軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途
庭木の剪定作業に。
全長(mm)
510
質量(g)
500
刃長(mm)
150
切断能力(Φmm)
10(生木)
注意
※乾燥した木や金属、プラスチックなど生木以外の切断は出来ません。