シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 防鳥ネット
防鳥網 サイド用 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874126
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
果樹園、田畑の作物を鳥、虫等の害から守るのに最適。
簡単な取付けでネットを張る事ができます。
サイド用:ハウス栽培の側面、トンネル支柱の側面に最適。
用途
防鳥用品。
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
質量(g)
280
寸法(m)
1.0×54
糸の太さ
400デニール
目合い
約30mm菱目