EVER GREEN
EVER GREENの 鋏
EVER GREENの 刈込鋏
軽量刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
軽いアルミ柄タイプの刈込ばさみ(約580g)。
用途
庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)
650
質量(g)
586
切断能力(Φmm)
10
刃渡り(mm)
165