マルチ穴あけ器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52874318 品番 H120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

刃先研磨済みで切れ味バツグン!
内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。

用途マルチの穴あけに。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)58 穴径(Φmm)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする