冨永工業
冨永工業の ネット・シート・マルチ
冨永工業の マルチ
冨永工業の マルチ穴開け器
マルチ穴あけ器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52874336
品番
H145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
刃先研磨済みで切れ味バツグン!
内面にビニールストッパー付きで、マルチ、ビニールと土の分別ができます。
用途
マルチの穴あけに。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
145
質量(g)
98
穴径(Φmm)
約100