曜日別特売
- 草刈用ツイストコード 三角 コンヨ 52874537

草刈用ツイストコード 三角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コード長さ(m)12
内容量1個注文コード52874537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

コード断面を三角形状にすることにより、丸や四角の角(90°)に比べ鋭角になり、鋭い切れ味が得られました!
コードをツイスト(ねじり)を加えることにより、草に接触する際、コードの面ではなく角で当たりやすくなり、作業性が向上しました!
材料の製造・調質から加工まで国内で一貫生産の純日本製です。耐久性、切れ味とも優れております。

用途
草刈り用ナイロンコード。
質量(g)87コード長さ(m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする