曜日別特売
R-SB-70-F RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES 52874808

RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード52874808品番R-SB-70-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。
RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。

用途
中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに
厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする