RUPES
RUPESの 自動車用研磨
RUPESの 自動車用バフ
RUPESの ウールバフ
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除〜傷消し)65Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52874844
品番
R-WB-65-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。
天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途
中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
厚さ(mm)
10
直径(Φmm)
バフ:65、マジック部:50
型番
9.BW70H
危険物の類別
非危険物