RSQA32TN-20DLZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32 SMC 52880486

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード52880486 品番RSQA32TN-20DLZ
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など99種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 取付支持金具(A) 両端タップ ロッド先端形状(L) レバー形(無調整) 基本形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする