RSQA40F-20BZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40 SMC 52880538

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(B) 複動バネ入り形 注文コード52880538 品番RSQA40F-20BZ
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など100種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)20 作動方式(B) 複動バネ入り形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形 取付支持金具(A) 両端タップ ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする