RSQA40TN-20TZ ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40 SMC 52880617

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み形 注文コード52880617 品番RSQA40TN-20TZ
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はシリンダストローク・ストローク・作動方式など100種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)20 作動方式(T) 単動引込み形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 取付支持金具(A) 両端タップ ロッド先端形状(-) 丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする