※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラック式偏心検査器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881167 品番 SML101
参考基準価格(税別)¥759,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

センター距離(mm)400 使用センター超硬MT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)6 全長L(mm)680 質量(kg)43 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする