紙製 クリアーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード52881563 品番FL-230HO-AP(79260)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

書類が透けて見える紙製クリアーホルダーが登場。
プラスチックごみ問題が世界全体の大きな課題となる中、樹脂を多く扱うメーカーとして脱プラを目指し、樹脂量を70%以上削減。
PPホルダーの使用感を出来るだけ損なわぬように「透明度」にこだわっています。
中の書類が透けて見える紙製のホルダーです。ホルダーから中身を取り出さずに書類を確認することができます。
表紙は適度な耐水性・耐油性があり、書類を守ります。
表紙は鉛筆、シャープペンシル、油性ペンで書きこむことができます。
3色のカラー展開でカラー毎に書類を分けて管理することができます。
燃えるゴミとして廃棄できます(各自治体の分別方法に従ってください)

サイズA4 ブルー、イエロー、ピンク 用途脱プラを目指し、樹脂量を70%削減した「書類が透ける」紙製クリアーホルダー。 材質本体=表:紙(一部樹脂使用)、裏:紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310 アズワン品番65-0472-89
注意
※リサイクルごみとしては出せません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする