※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縦形偏心検査器

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881833 品番 SVP103
参考基準価格(税別)¥4,170,000 販売価格(税込) ¥4,177,800
販売価格(税別)
3,798,000

定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。

センター距離(mm)1000 使用センター超硬MT#3 センター高(mm)240 寸法(L×W)(mm)1000×750 質量(kg)550 RoHS指令(10物質対応)対応 垂直度(μm)センター軸/12
注意
※テストバーは、付属しておりません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする