アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 入浴用品
アズワンの 足浴器
足浴バケツ SAX30シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881956
品番
SAX-30NG
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,168
販売価格(税別)
¥
7,425
バスケットに入れる
積み重ねて収納できる為、使用しない時は省スペースで保管可能です。オプションの自在キャスターは工具なしで着脱可能です。
容量(L)
30
色
緑
仕様
スタッキング可
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×330×318(※取手部除く)
アズワン品番
0-7130-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。