曜日別特売
MPUL8 ユニオンエルボ モノタロウ 52884616

 

MPUL8 ユニオンエルボ モノタロウ 52884616
MPUL8 ユニオンエルボ モノタロウ 52884616
モノタロウ

ユニオンエルボ

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
内容量1個注文コード52884616品番MPUL8
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)30.5最高使用圧力(MPa)0.9寸法C(mm)3.2寸法M(mm)9適合チューブ外径D(Φmm)8
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: ガスガン詰め替え用

ガスガンのガスが値段が高いため
詰め替え用の器具を手作り用
コスパ最高で
ガス漏れもしないので、大変重宝しています。

2024-10-10
用途: ガスガン詰め替え自作

注文して2日で届きました。
コスパ最高でモノタロウさんオリジナル商品は
使いやすいです
大変ありがとうございました。

対象商品 : 52884598
2024-05-13
用途: ガスガン詰め替え自作

カーエアコンガスを空のガスガン缶に
詰め替えるときのエアー配管用のパーツ
ガス漏れなく大変使いやすいです。

対象商品 : 52884598
2023-10-14
用途: 交換・追加用・予備部品として

低価格でありながら、当方の用途目的に関する限り機能的には全く遜色なく、とても満足出来ました。

対象商品 : 52884634
2023-11-13
用途: 空気圧の配管に使用

他メ-カ-と遜色なく、低価格で購入できますので
助かっております。今後も購入させて頂きます。

対象商品 : 52884607
2023-01-05
用途: エアホースの接続

ロック用リングが楕円になっており操作時にクリック感がありホースの着脱がしやすくて良いです。

対象商品 : 52884607
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 52884616
2022-03-31
用途: エアー配管
株式会社アイシステム製造業

安価である。サイズが小さいので良いと思います。
配管の抜き差しのワンタッチ間がスムースになっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする