曜日別特売
MPUL4 ユニオンエルボ モノタロウ 52884598

 

MPUL4 ユニオンエルボ モノタロウ 52884598
MPUL4 ユニオンエルボ モノタロウ 52884598
モノタロウ

ユニオンエルボ

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
内容量1個注文コード52884598品番MPUL4
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途
直角方向のチューブ同士の接続に。
寸法L(mm)
24
寸法C(mm)
3.2
寸法M(mm)
7
適合チューブ外径D(Φmm)
4
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途: エアー配管

数年前からずっと使用していますが耐久性は今のところ問題はないです。

2024-11-05
用途: ガスガン詰め替え用

ガスガンのガスが値段が高いため
詰め替え用の器具を手作り用
コスパ最高で
ガス漏れもしないので、大変重宝しています。

2024-10-10
用途: ガスガン詰め替え自作

注文して2日で届きました。
コスパ最高でモノタロウさんオリジナル商品は
使いやすいです
大変ありがとうございました。

対象商品 : 52884598
2024-05-13
用途: ガスガン詰め替え自作

カーエアコンガスを空のガスガン缶に
詰め替えるときのエアー配管用のパーツ
ガス漏れなく大変使いやすいです。

対象商品 : 52884598
2023-10-14
用途: 交換・追加用・予備部品として

低価格でありながら、当方の用途目的に関する限り機能的には全く遜色なく、とても満足出来ました。

対象商品 : 52884634
2023-11-13
用途: 空気圧の配管に使用

他メ-カ-と遜色なく、低価格で購入できますので
助かっております。今後も購入させて頂きます。

対象商品 : 52884607
2023-01-05
用途: エアホースの接続

ロック用リングが楕円になっており操作時にクリック感がありホースの着脱がしやすくて良いです。

対象商品 : 52884607
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル 様(卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする