水本機械製作所
水本機械製作所の 裁縫用資材
水本機械製作所の ひも/平・丸ゴム/テープ
水本機械製作所の ひも/コード
スナップフックB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52884914
品番
A-2837
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
53
寸法W(mm)
26
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
8
質量(g)
17
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60[0.59]
仕様
B-5MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。