※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心検査器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52885498 品番SCV101
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。
センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。
ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする